MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
61852929
品番
LQP03TN0N6B02D
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:600 pH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●シールド:なし●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:20GHz●インダクタ構造:フィルム
アズワン品番
65-7044-71