Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 68 uH インダクタンスで、パッケージタイプは 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MH
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 68 uH インダクタンスで、パッケージタイプは 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz 〜 2 MHz のフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れた DC/DC エネルギーストレージ。