表面実装インダクタ 680 nH 21.5A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61853008 品番IHLE3232DDERR68M5A
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 0.68 uH で、パッケージタイプは 3232 です。 E-field シールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz 〜 2 MHz のフィルタイ
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 0.68 uH で、パッケージタイプは 3232 です。 E-field シールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz 〜 2 MHz のフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れた DC/DC エネルギーストレージ。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:21.5A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7068-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする