長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4281-11
65-4281-18
65-4281-29
65-4281-35
65-4281-37
65-4281-11
65-4281-38
65-4281-20
65-4281-26
65-4281-13
65-4281-22
65-4281-34
65-4281-16
65-4281-42
65-4281-24
65-4281-46
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61853455
品番
AE15-231
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4281-11