変流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857549 品番DVL 500
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

LEM DVL 500 シリーズ電圧トランスデューサは、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されており、電圧の電子計測に使用できます。単相及び三相インバータ、チョッパー、コンバータ、ドライブなどの用途があります。最大 750 V のバイポーラ及び絶縁測定 電流出力 ねじ山付きスタッドによる入力及び出力接続 AV 100 ファミリに対応しています
LEM DVL 500 シリーズ電圧トランスデューサは、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されており、電圧の電子計測に使用できます。単相及び三相インバータ、チョッパー、コンバータ、ドライブなどの用途があります。最大 750 V のバイポーラ及び絶縁測定 電流出力 ねじ山付きスタッドによる入力及び出力接続 AV 100 ファミリに対応しています。

仕様●センサ技術:クローズループ●電源電圧:±24 V●出力電流:-75 → mA●シリーズ:DVL アズワン品番65-7298-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする