オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
オムロンヘルスケアの デジタルパネルメータ
変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61857558
品番
K8ACCT200L
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8A
アズワン品番
65-7320-44