フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
フエニックス・コンタクトの デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:0 → 75 A -
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61857576
品番
2277611
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●トランスタイプ:DINレール取付●入力電流:0 → 75 A, -●全体の高さ:66mm●全体の幅:30mm●シリーズ:PACT MCR
アズワン品番
65-7269-87