SIEMENS
SIEMENSの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
SIEMENSの デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:200A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61857707
品番
5SV8703-0KK
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 70 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様
●入力電流:200A●出力電流:30 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:130mm●シリーズ:5SV
アズワン品番
65-7283-59