変流器 入力電流:2500A 2500:1 バスバー プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857734 品番HAT 1000-S
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CE
HAT シリーズ
オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用。

仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HAT アズワン品番65-7270-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする