変流器 入力電流:250A 250:5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857777 品番3NJ4915-2GB20
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.1
寸法は 80 x 52 x 26 mm です。EAC によって承認されていIP20 等級です
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。EAC によって承認されていIP20 等級です。

仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする