変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857795 品番METSECT5MB025
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869
Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に準拠しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。

仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7321-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする