ABB
ABBの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ABBの デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:300A 12.5034722222222A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61857838
品番
1SVR450117R5100
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●巻数比:12.5034722222222A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM
アズワン品番
65-7271-18