変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857847 品番2308043
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

汎用電流変換器
MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。
汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法。

仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-I アズワン品番65-7302-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする