Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Nuvotem Talemaの デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:32A 2500:1A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61857856
品番
AQ-2532
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ
アズワン品番
65-7277-25