変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857865 品番3RB2906-2BG1
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール。

仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン アズワン品番65-7340-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする