変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857969 品番TT20-V8EF2DRZ00000
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです
Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。
特長と利点
True RMS測定
現場でプログラム可能な入力
現場で選択可能な出
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信。

仕様●巻数比:5:1●電源電圧:60 → 300 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7290-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする