変流器 入力電流:6000A 6000:5 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857978 品番METSECT5VV600
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Schneider Electric METSECT5V600 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V600 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
Schneider Electric METSECT5V600 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V600 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 6000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。

仕様●巻数比:6000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:6000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7321-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする