変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●巻数比:600:1●ボアサイズ:26mm●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:600A●出力電流:150 mA●全体の高さ:61.2mm●全体の幅:67.5mm●全体的な深さ:17.9mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSN 注文コード61857996 品番CSNS300F
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

CSNS300センサ
交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。
小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
CSNS300センサ。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置。

仕様●巻数比:600:1●ボアサイズ:26mm●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:600A●出力電流:150 mA●全体の高さ:61.2mm●全体の幅:67.5mm●全体的な深さ:17.9mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSN アズワン品番65-7346-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする