METSECT5CC006 変流器 入力電流:60A 60:5 DINレール シュナイダーエレクトリック 61858039

変流器 入力電流:60A 60:5 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61858039品番METSECT5CC006
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Schneider Electric METSECT5CC006 は、1.25 V ac でクラス 1、2 V ac でクラス 3 の精度でケーブル及び DIN レールに取り付けることができる変流器です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Sc
Schneider Electric METSECT5CC006 は、1.25 V ac でクラス 1、2 V ac でクラス 3 の精度でケーブル及び DIN レールに取り付けることができる変流器です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC006 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。幅広い比率範囲: 60/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。

仕様●巻数比:60:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:60A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7319-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする