曜日別特売
800-00200 EdgeGuard PS1BK 保護カバー PVC 1.2 x 5.0mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61858188

保護カバー PVC 1.2 x 5.0mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61858188品番800-00200 EdgeGuard PS1BK
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します。

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:0.6 mm●高さ:3.2mm●寸法:1.2 x 5.0mm●シリーズ:PS1BKアズワン品番65-7388-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする