曜日別特売
OA1G10 1SCA022353R4970 補助接点 1 ABB 61858450

補助接点 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61858450品番OA1G10 1SCA022353R4970
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SwitchLine - OT負荷スイッチ用コンタクト装置
負荷遮断スイッチ向けコンタクト装置(品番: ; 686-7256 686-7256 )
補助コンタクト
スイッチのスナップオン固定 最大負荷: 16 A 保護システムIP20
主コンタクト(第4ピン)
32 Aタイプ用ダフテール固定 63 Aタイプのスナップオン固定 主コンタクトでは同時機能なし
SwitchLine - OT負荷スイッチ用コンタクト装置。負荷遮断スイッチ向けコンタクト装置(品番: ; 686-7256 686-7256 )。補助コンタクト。スイッチのスナップオン固定 最大負荷: 16 A 保護システムIP20。主コンタクト(第4ピン)。32 Aタイプ用ダフテール固定 63 Aタイプのスナップオン固定 主コンタクトでは同時機能なし。

仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:NOアズワン品番65-7294-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする