1SBN010013R1010 補助接点 1 6 A ABB 61858459

補助接点 1 6 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61858459品番1SBN010013R1010
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

CB5 インパルスコンタクトブロックは、調整可能な機械式押ボタンと組み合わせて、エンクロージャで使用するように設計されています。2 つのタイプを用意: CB5-10 : N.O.黒色アクチュエータとのコンタクト(「オン」機能) CB5-01 : N.C.ライトグレーのアクチュエータとのコンタクト(「オフ」機能) これらのブロックには、長さ約 18 cm の終端付き 0.
CB5 インパルスコンタクトブロックは、調整可能な機械式押ボタンと組み合わせて、エンクロージャで使用するように設計されています。2 つのタイプを用意: CB5-10 : N.O.黒色アクチュエータとのコンタクト(「オン」機能) CB5-01 : N.C.ライトグレーのアクチュエータとのコンタクト(「オフ」機能) これらのブロックには、長さ約 18 cm の終端付き 0.5 mm 2 の 2 本の接続リードが装備されています。 取り付け : コンタクタの前面にクリップで取り付けます。

仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NO●取付方法:前面取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●接続方式:ねじ●コンタクトの定格電圧:127 V acアズワン品番65-7323-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする