曜日別特売
LADN316 補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック 61858739

補助接点ブロック LADN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61858739品番LADN316
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D / LC1F 用です。クリップオン式フロントタイプ取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D / LC1F 用です。クリップオン式フロントタイプ取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●通常端子構成:1NC+3 いいえ●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7332-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする