防音 廊下敷き サウンドヘイズ 13139304シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61860385 品番13139304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,770
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミックスさせた杢糸を使った、色に深みのあるカットパイルカーペットです。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
廊下敷きやベッドサイド大判キッチンマット等に使用できます。
床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動してください。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房

仕様●サイズ:幅880×長さ3500mm●パイル長:6.5mm●素材:ポリエステル100%●機能1:アレルブロック●機能2:防音/儉L(I)-6●機能3:防ダニ●機能4:裏面/耐熱加工、ホットカーペットカバー対応●機能5:●生産国:日本製 アズワン品番65-3426-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする