防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:透明●長さ(m):7●厚さ(mm):0.15●幅(mm):1100●質量(kg):0.35(1mあたり)●抗菌●室内貼り用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:シリコーン系微粘着 注文コード61860525 品番SF3000H1100
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。
微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。
抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。
高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率:92%)
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
最大サイズ1

仕様●色:透明●長さ(m):7●厚さ(mm):0.15●幅(mm):1100●質量(kg):0.35(1mあたり)●抗菌●室内貼り用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:シリコーン系微粘着 アズワン品番65-5538-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする