面実装抵抗 0402 1005M 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6929-21 注文コード61865854 品番FCHP0402E1000BST1
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1W アズワン品番65-6929-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする