面実装抵抗 0603 1608M 0.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7174-29 注文コード61865985 品番RA73F1J221RBTDF
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はアズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-7174-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする