面実装抵抗 0805 2012M 1W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7176-74 注文コード61866229 品番RA73F2A30K1BTDF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はアズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W アズワン品番65-7176-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする