面実装抵抗 100kΩ 1206 3216M 0.33W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61866457 品番PEP1206Y1003WNTA
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33W アズワン品番65-7173-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする