面実装抵抗 11kΩ 0603 1608M 0.125W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61866737 品番PEP0603Y1102WNTA
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●抵抗:11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7174-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする