面実装抵抗 15kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61866789 品番PEP0402Y1502WNTA
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063W アズワン品番65-7173-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする