アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
木製ストッカ付きピンゲージセット 1級 トビ寸法0.01mm WS1-501シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61867717
品番
WS1-501
参考基準価格(税別)
¥437,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
検査室・恒温室での設置に適したコンパクトな木製キャビネットです
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
アズワン品番
65-4224-58