オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 近接センサ
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 2.5 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61867866
品番
E2S-Q26 1M
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mm
アズワン品番
65-7280-37