誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体形状:Rectangular●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc 注文コード61867884 品番TL-Q5MC2 2M
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃。

仕様●本体形状:Rectangular●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc アズワン品番65-7274-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする