PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 検出・センサ
PEPPERL+FUCHSの センサ
PEPPERL+FUCHSの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61867900
品番
NBB2-12GM50-A0-V1
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7269-79