誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61867909 品番BES00J3
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:27mm●幅:4mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7357-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする