BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61867918
品番
BES02ZT
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:7.7 → 9 VDC●長さ:30mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番
65-7356-19