誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm 注文コード61867954 品番E2A-S08KS01-WP-B1-TP 5M
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm アズワン品番65-7283-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする