BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:35mm●応答周波数:3000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:85℃●動作温度 Min:-40℃
注文コード
61868015
品番
BES00MP
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:35mm●応答周波数:3000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7356-05