誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●シリーズ:BES●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61868024 品番BES02N5
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●シリーズ:BES●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7356-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする