誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61868094 品番NBB15-30GM50-A2-V1
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 550 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7267-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする