BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.8 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61868110
品番
BES006Z
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:55mm●幅:18mm●実装タイプ:非水洗式●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7354-63