誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル 注文コード61868128 品番E2E-X15C130 5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,060
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル アズワン品番65-7357-17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61868128 E2E-X15C130 5M 14967420 E2E-X15C130 5M 画像準備中 スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする