オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:配線済み
注文コード
61868180
品番
E2E-X15C130 2M
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:配線済み
アズワン品番
65-7354-30