誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:配線済み 注文コード61868198 品番E2E-X15B230 5M
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:配線済み アズワン品番65-7353-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする