誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)- 注文コード61868347 品番E2E-X2C2L8-M5
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は長さなど19種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:M8 3ピンコネクタ 長さ(mm)- 質量(g)梱包状態:約40 タイプロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 使用温度範囲(℃)-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) コード長さ(m)- 接続方式M8 3ピンコネクタ 標準検出物体(mm)鉄8×8×1 検出距離(mm)2 材質(ケース)ステンレス(SUS303) センサー誘導 電源電圧(V)DC10〜30、リップル(p-p)10%含む、Class2 保護等級IEC:IP67、IP69K(ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)) 消費電流(mA)16以下 材質(ハウジング)- センサー型式- 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 取付け方法- 保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜1.6 検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内 保存温度範囲(℃)-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(Hz)1500 温度の影響-40〜85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25〜70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 動作モードNC 表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯) 耐振動耐久:10〜55Hz、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h 材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ) 材質(座金)鉄(亜鉛メッキ) 応差検出距離の15%以下 アズワン品番65-7354-36 通信規格IO-Link非対応 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向10回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下 保存湿度範囲(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと) 開閉容量(mA)(制御出力)-40〜70℃時:200以下、70〜85℃時:100以下 検出ヘッドサイズM8 電源の種類直流3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする