付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:M12コネクタ
長さ(mm)-
質量(g)梱包状態:約40
タイプロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
使用温度範囲(℃)-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
コード長さ(m)-
接続方式M12コネクタ
標準検出物体(mm)鉄8×8×1
検出距離(mm)2
材質(ケース)ステンレス(SUS303)
センサー誘導
電源電圧(V)DC10〜30、リップル(p-p)10%含む、Class2
保護等級IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))
消費電流(mA)16以下
材質(ハウジング)-
センサー型式-
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)
取付け方法-
保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜1.6
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内
保存温度範囲(℃)-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(Hz)1500
温度の影響-40〜85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25〜70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
動作モードNC
表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)
耐振動耐久:10〜55Hz、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h
材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)
材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)
応差検出距離の15%以下
アズワン品番65-7353-87
通信規格IO-Link非対応
出力形式PNP
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向10回
残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下
保存湿度範囲(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと)
開閉容量(mA)(制御出力)-40〜70℃時:200以下、70〜85℃時:100以下
検出ヘッドサイズM8
電源の種類直流3線式