誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)全長:40、ねじ:27 注文コード61868417 品番E2A-S08LS02-WP-B2 2M
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は長さなど19種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:62mm 長さ(mm)全長:40、ねじ:27 質量(g)- タイプ- 使用温度範囲(℃)- コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し 標準検出物体(mm)- 検出距離(mm)2 材質(ケース)ステンレス センサー- 電源電圧(V)12〜24 保護等級IP67/IP69K 消費電流(mA)- 材質(ハウジング)- センサー型式- 絶縁抵抗(MΩ)- 材質(ケーブル)PVC 取付け方法フラッシュ 保護回路- 設定距離(mm)- 検出物体- 電圧の影響- 保存温度範囲(℃)- 応答周波数(Hz)- 温度の影響- 材質(検出面)- 動作モードNC 表示灯- 耐振動- 材質(ナット)- 材質(座金)- 応差- アズワン品番65-7280-55 通信規格IO-Link非対応 出力形式PNP 耐電圧(V/min)- 耐衝撃- 残留電圧(V)- 保存湿度範囲(%RH)- 使用湿度範囲(%RH)- 開閉容量(mA)- 検出ヘッドサイズM8 電源の種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする