BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61868514
品番
BES01P8
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:58mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7354-92