BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●危険区域認証:ATEX●動作温度 Min:-25℃
注文コード
61868530
品番
BES0474
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●危険区域認証:ATEX●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7354-88